Beli power tools polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGERSOLL RAND Angle Polisher
    Mulai

    Rp16.999.900

    INGERSOLL RAND Angle Polisher
    atribut:
    • Back Pad Size (mm): 180
    • Standard Spindle (inch): 5/8-11
    • Air inlet (inch): 1/4 NPTF
    • Rated Motor Power (kW): 0.37
    • Min. Hose (mm): 10
    • Sound Pressure Level (dBA): 87.0
  2. FESTOOL Rotary Polisher
    Mulai

    Rp3.599.900

    FESTOOL Rotary Polisher
    atribut:
    • Applicable: Step 1, compound 202048 for polishing
    • Base Material: Sheep skin
    • Color: White
    • Outer Diameter (mm): 80
  3. Chitose School Furniture Table Echool JP Series (Table Only)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Chitose School Furniture Table Echool JP Series (Table Only)
    atribut:
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Color: Ivory (Frame)
    • Material: Plywood (Table Top), Plastic (Drawer
  4. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  5. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  6. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  8. Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.699.900

    Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    - It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
    atribut:
    • Type: 407NA-A005HJ
    • Voltage: 220V
    • Power: 1000W
    • Speed: 154rpm/min
    • Main Cable Length: 12m
    • Base plate diameter: 17inch
    • Accessories: Water tank,pad holder, hard brush, soft brush
  9. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  10. BOSCH Polishing Sponge
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Polishing Sponge
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 130
  11. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  12. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  13. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  14. NRT-PRO Cordless Polisher
    Mulai

    Rp579.900

    NRT-PRO Cordless Polisher
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Voltage (V): 12.0
    • Battery (mAh): 2000
    • Revolution Per Minute (rpm): 0-2500-7500
  15. KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW High Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Base Diameter (inch): 20
    • Cable Length (m): 12
    • Noise (dB): 54
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 1500
    • Voltage (V): 220
  16. Unoair Polishing
    Mulai

    Rp1.099.900

    Unoair Polishing
    atribut:
    • Free Speed: 2500 r.p.m
    • Overall Length: 7-7/8 inch (200 mm)
    • Air inlet: 1/4 inch
    • Air Hose: 3/8 inch
    • Air consumption: 6 cfm
  17. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
Daftar Harga power tools polisher Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
INGERSOLL RAND Angle PolisherRp16.999.900
FESTOOL Rotary PolisherRp3.599.900
Chitose School Furniture Table Echool JP Series (Table Only)Rp1.499.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
Brite Cleaner Low Speed Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp8.699.900
Alfa Clean Floor Polisher Low Speed (Mesin Poles Lantai)Rp7.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)